※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ウルトラサート UDII UDIV(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41887596
品番
UD-46095CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
9.5
材質
黄銅
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
8
寸法D1(mm)
7.9
寸法D2(mm)
8.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41887596
UD-46095CD
42103512
UD-46095CD
ウルトラサート UDII UDIV(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産
1パック(4個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました