※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41887885
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
(最大)7.4
(最小)5.5
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
形状
2種
寸法H(mm)
9
寸法S(mm)
8
表面処理
三価ホワイト
寸法m(mm)
3.9
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41887885
M5
42103801
M5
キャップ付きUナット(鉄/三価ホワイト)
冨士精密
1パック(4個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました