※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41887903
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
(最大)10.8
(最小)8.6
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
形状
2種
寸法H(mm)
13
寸法S(mm)
13
表面処理
三価ホワイト
寸法m(mm)
6.1
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41887903
M8
42103826
M8
キャップ付きUナット(鉄/三価ホワイト)
冨士精密
1パック(2個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました