※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 キャップ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) 冨士精密 41887921 M12 キャップ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) 冨士精密 41887921

キャップ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード41887921 品番M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
寸法l(mm)
(最大)15.8
(最小)12.5
ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.75 形状2種 寸法H(mm)19 寸法S(mm)19 表面処理三価ホワイト 寸法m(mm)9 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41887921 M12 42103844 M12 キャップ付きUナット(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 キャップ付きUナット(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする