冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の 袋ナット
キャップ付きUナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(72個)
ねじの呼び
M20
注文コード
41887991
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
(最大)24.8
(最小)20.4
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
形状
1種
寸法H(mm)
31
寸法S(mm)
30
表面処理
生地
寸法m(mm)
15.4
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41887991
M20
42103914
M20
キャップ付きUナット(鉄/生地)
冨士精密
1個
¥
789
税込
¥
868
注文コードが変更になりました