※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチヤナギ
イチヤナギの ナット
イチヤナギの ゆるみ止めナット
スカートナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41888217
品番
M4 7×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
5
山数
5
寸法D(Φmm)
8
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
8
寸法h(mm)
2.3
ねじ山種類
メートル並目