※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチヤナギ
イチヤナギの ナット
イチヤナギの ゆるみ止めナット
スカートナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
41888226
品番
M6 10×11.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
7
山数
5
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
11.5
寸法h(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41888226
M6 10×11.5
42104142
M6 10×11.5
スカートナット(ステンレス)(パック品)
イチヤナギ
1パック(4個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました