※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチヤナギ
イチヤナギの ナット
イチヤナギの ゆるみ止めナット
スカートナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
41888235
品番
M8 12×14.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
9
山数
5
寸法D(Φmm)
16
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
13.9
寸法h(mm)
5.8
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41888235
M8 12×14.4
42104151
M8 12×14.4
スカートナット(ステンレス)(パック品)
イチヤナギ
1パック(2個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました