自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Z-DRAGON 長袖シャツ 75904
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41888544
品番
75904
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
色
ネービー
サイズ
M
種別
長袖シャツ
機能
消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、静電気・帯電防止、野帳対応
材質
バンジーテックサマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応