※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スプリュー
日本スプリューの スプリュー・ヘリサート
日本スプリューの インサート
スプリュー 細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41888621
品番
M14-2D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
1.5
呼び長さ(mm)
28
材質
ステンレス
自由巻数(±1/4)
15 3/8
自由外径最大(Φmm)
17.81
自由外径最小(Φmm)
17.17