※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スプリュー
日本スプリューの スプリュー・ヘリサート
日本スプリューの インサート
スプリュー 細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
M16
注文コード
41888637
品番
M16-1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
1.5
呼び長さ(mm)
16
材質
ステンレス
自由巻数(±1/4)
8 1/2
自由外径最大(Φmm)
19.67
自由外径最小(Φmm)
19.03