※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スプリュー
日本スプリューの スプリュー・ヘリサート
日本スプリューの インサート
スプリュー 細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41888664
品番
M22-1.5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
1.5
呼び長さ(mm)
33
材質
ステンレス
自由巻数(±1/4)
18 3/4
自由外径最大(Φmm)
26.29
自由外径最小(Φmm)
25.52