※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オー・ピー・ジ
オー・ピー・ジの ナット
オー・ピー・ジの フランジナット
ソルーン(SOLN)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
41889197
品番
M5 8×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
(参考)5.4
寸法F(mm)
8
寸法D(Φmm)
12
寸法T(mm)
0.8
寸法h(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41889197
M5 8×12
42104727
M5 8×12
ソルーン(SOLN)(ステンレス)(パック品)
オー・ピー・ジ
1パック(3個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました