※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オー・ピー・ジ
オー・ピー・ジの ナット
オー・ピー・ジの フランジナット
ソルーン(SOLN)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
注文コード
41889215
品番
M8 13×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
(参考)8.8
寸法F(mm)
12
寸法D(Φmm)
18
寸法T(mm)
1.4
寸法h(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目