※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41889346
品番
SD-4007CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
11
材質
黄銅
寸法A(mm)
(参考)5.55
寸法D(Φmm)
5.5
有効長(mm)
9
寸法B(mm)
(参考)11.1
寸法C(mm)
(参考)2.7
寸法d(Φmm)
約4.8