※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
巴工業の ナット
巴工業の ゆるみ止めナット
ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41889504
品番
M12 19×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
14.4
寸法S(mm)
19
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目