※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
巴工業の ナット
巴工業の ゆるみ止めナット
ナイロンナット 1種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
41889723
品番
M2 4×2.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088,780
販売価格(税別)
¥
989,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
寸法m(mm)
2.4
寸法S(mm)
4
材質
ステンレス
規格
1種