※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 8×6 ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)(小箱) 巴工業 41889881 M5 8×6 ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)(小箱) 巴工業 41889881

ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) ねじの呼びM5 注文コード41889881 品番M5 8×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 寸法m(mm)6 寸法S(mm)8 材質 規格1種 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41889881 M5 8×6 42105411 M5 8×6 ナイロンナット 1種(鉄/クロメート) 巴工業 ナイロンナット 1種(鉄/クロメート) 巴工業 1パック(20個) 459 税込505 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする