※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
巴工業の ナット
巴工業の ゆるみ止めナット
ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41889906
品番
M8 13×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
10
寸法S(mm)
13
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41889906
M8 13×10
42105436
M8 13×10
ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)
巴工業
1パック(10個)
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました