※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 5.5×4.3 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 巴工業 41890082 M3 5.5×4.3 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 巴工業 41890082

ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3000個) ねじの呼びM3 注文コード41890082 品番M3 5.5×4.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
-40℃〜120℃までで使用できます。
ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 寸法m(mm)4.3 寸法S(mm)5.5 材質 規格1種 表面処理亜鉛黒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41890082 M3 5.5×4.3 42105612 M3 5.5×4.3 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品) 巴工業 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品) 巴工業 1パック(12個) 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3828:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする