※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット ユニファイ(UNC)(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
41890231
品番
5/8-11UNC
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
(最大)19.43
(最小)18.67
寸法L(mm)
(最大)15.44
(最小)14.69
寸法B(mm)
(最大)23.87
(最小)23.58
寸法C(mm)
(最大)27.07
(最小)26.32
ねじの呼び
5/8
山数
11
材質
鉄
ねじ山種類
UNC