※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41890405
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5
タイプ
H-1・リム付
寸法L(mm)
約8
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
約11.5
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約11.5
寸法h(mm)
約3
寸法m1(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。