※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
41890414
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
タイプ
H-1・リム付
寸法L(mm)
約10.6
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
約15
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約15
寸法h(mm)
約4.1
寸法m1(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。