※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 ハードロックナット 薄型(ステンレス)(小箱) ハードロック工業 41890807 M16 ハードロックナット 薄型(ステンレス)(小箱) ハードロック工業 41890807

ハードロックナット 薄型(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) ねじの呼びM16 注文コード41890807 品番M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法l(mm)
(最小)16.5
(最大)18
ねじの呼びM16 ねじピッチ2 寸法H(mm)10 寸法B(mm)24 寸法C(mm)約27.7 材質ステンレス タイプ薄型 寸法H1(mm)10 寸法h(mm)約6.5 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41890807 M16 42106337 M16 ハードロックナット 薄型(ステンレス) ハードロック工業 ハードロックナット 薄型(ステンレス) ハードロック工業 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1202:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする