※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット 薄型(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(64個)
ねじの呼び
M24
注文コード
41890834
品番
M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
(最小)23
(最大)25
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
寸法H(mm)
14
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
約41.6
材質
ステンレス
タイプ
薄型
寸法H1(mm)
14
寸法h(mm)
約9
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41890834
M24
42106364
M24
ハードロックナット 薄型(ステンレス)
ハードロック工業
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました