※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41891184
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
13.5
寸法B(mm)
17
材質
SUS316
寸法C(mm)
約19.6
寸法H1(mm)
8
寸法h(mm)
約5.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41891184
M10
42106714
M10
ハードロックナット(SUS316)
ハードロック工業
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました