※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24 ハードロックナット(SUS316)(小箱) ハードロック工業 41891211 M24 ハードロックナット(SUS316)(小箱) ハードロック工業 41891211

ハードロックナット(SUS316)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(48個) ねじの呼びM24 注文コード41891211 品番M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM24 ねじピッチ3 寸法H(mm)19 寸法L(mm)33 寸法B(mm)36 材質SUS316 寸法C(mm)約41.6 寸法H1(mm)19 寸法h(mm)約14 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41891211 M24 42106741 M24 ハードロックナット(SUS316) ハードロック工業 ハードロックナット(SUS316) ハードロック工業 1個 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2075:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする