※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 ハードロックナット(ステンレス)(小箱) ハードロック工業 41891236 M16 ハードロックナット(ステンレス)(小箱) ハードロック工業 41891236

ハードロックナット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM16 注文コード41891236 品番M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 ねじピッチ2 寸法L(mm)22.5 寸法H(mm)13 寸法B(mm)24 材質ステンレス 寸法C(mm)約27.7 寸法H1(mm)13 寸法h(mm)約9.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする