※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(69個)
注文コード
41891254
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
寸法L(mm)
27.5
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
30
材質
ステンレス
寸法C(mm)
約34.6
寸法H1(mm)
16
寸法h(mm)
約11.5
ねじ山種類
メートル並目