※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M36 ハードロックナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) ハードロック工業 41891717 M36 ハードロックナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) ハードロック工業 41891717

ハードロックナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) ねじの呼びM36 注文コード41891717 品番M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM36 材質 ねじピッチ4 寸法L(mm)50 寸法H(mm)29 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)55 寸法C(mm)約63.5 寸法H1(mm)29 寸法h(mm)約21
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1875:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする