※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ばねナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
41891936
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
質量(g)
5.5
寸法H(mm)
6.8
寸法D(Φmm)
20.4
寸法E(mm)
7.5
表面処理
三価ホワイト
寸法d(Φmm)
14.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。