87104 長袖シャツ 87104 自重堂 41891947 87104 長袖シャツ 87104 自重堂 41891947

長袖シャツ 87104

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41891947 品番 87104
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
ライトグリーン サイズ4L 種別長袖シャツ 機能消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、涼感・冷感、防汚加工、静電気・帯電防止、野帳対応 材質ボディフィール裏綿トロ(ポリエステル95%・綿5%)、(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%) 胸囲(cm)128 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)71 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする