※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ばねナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
41891963
品番
M30
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
質量(g)
27
寸法H(mm)
11.6
寸法D(Φmm)
37.7
寸法E(mm)
11.5
表面処理
三価ホワイト
寸法d(Φmm)
27
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。