87104 長袖シャツ 87104 自重堂 41891965 87104 長袖シャツ 87104 自重堂 41891965 87104 長袖シャツ 87104 自重堂 41891965 87104 長袖シャツ 87104 自重堂 41891965 87104 長袖シャツ 87104 自重堂 41891965

長袖シャツ 87104

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41891965 品番 87104
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
シルバー サイズSS 種別長袖シャツ 機能消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、涼感・冷感、防汚加工、静電気・帯電防止、野帳対応 材質ボディフィール裏綿トロ(ポリエステル95%・綿5%)、(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%) 胸囲(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)50 着丈(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする