※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ビットインサート フランジ FB(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41892751
品番
FB-4002CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
8
材質
黄銅
寸法D1(mm)
6.5
寸法D2(mm)
6.8
寸法D3(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41892751
FB-4002CD
42108087
FB-4002CD
ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産
1パック(6個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました