※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ビットインサート フランジ FB(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41892821
品番
FB-8001CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
9
材質
黄銅
寸法D1(mm)
11
寸法D2(mm)
11.3
寸法D3(mm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41892821
FB-8001CD
42108157
FB-8001CD
ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産
1パック(3個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました