※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 14×19 フランジナット セレート付(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41893101 M10 14×19 フランジナット セレート付(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41893101

フランジナット セレート付(ステンレス)(小箱)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 41893101 品番 M10 14×19
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM10 材質ステンレス ねじピッチ1.5 寸法H(mm)9 寸法S(mm)14 寸法e(mm)(参考)16.2 寸法C(mm)約1.8 寸法c(mm)(最小)1.8 寸法m1(mm)(最小)6 寸法dc(mm)19 ねじ山種類メートル並目
注意
※材質はSUS304またはSUSXM7となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41893101
2023-08-03
用途:
トラックのマフラー付近の取付ボルト用ナットとして

高熱になるので、鉄だとすぐに錆びる。結構価格は高いが、後々を考えればステンレスが一番です。

対象商品:
42877003
2021-10-15
用途:
トラック系の部品取付

修理業者ですが、6角ナットのように50個か、せめて100個で販売していただけないですか。
500個はさすがに多すぎですし、パックは少なすぎです。

5人が参考にしています
対象商品:
42877003
2014-06-30
用途:
備品修理のため

従来使用している物と代わりはありません。
質問の内容が変わりますが
購入ロッドが多すぎます。
専門業者なら良いが
備品の修理に使用するのには多すぎます。
また小ロッドの物は少なすぎるし、100個の倍数で、価格設定していただければありがたいです。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする