M12 17×24 フランジナット セレート付(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41893117

M12 17×24 フランジナット セレート付(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41893117
M12 17×24 フランジナット セレート付(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41893117

フランジナット セレート付(ステンレス)(小箱)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
内容量1箱(50個)注文コード41893117品番M12 17×24
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ねじの呼びM12材質ステンレスねじピッチ1.75寸法H(mm)11寸法S(mm)17寸法e(mm)(参考)19.6寸法C(mm)約1.8寸法c(mm)(最小)1.8寸法m1(mm)(最小)7寸法dc(mm)24ねじ山種類メートル並目
注意
※材質はSUS304またはSUSXM7となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41893101
2023-08-03
用途: トラックのマフラー付近の取付ボルト用ナットとして

高熱になるので、鉄だとすぐに錆びる。結構価格は高いが、後々を考えればステンレスが一番です。

対象商品 : 42877003
2021-10-15
用途: トラック系の部品取付

修理業者ですが、6角ナットのように50個か、せめて100個で販売していただけないですか。
500個はさすがに多すぎですし、パックは少なすぎです。

5が参考にしています
対象商品 : 42877003
2014-06-30
用途: 備品修理のため

従来使用している物と代わりはありません。
質問の内容が変わりますが
購入ロッドが多すぎます。
専門業者なら良いが
備品の修理に使用するのには多すぎます。
また小ロッドの物は少なすぎるし、100個の倍数で、価格設定していただければありがたいです。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする