※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41893214
品番
M4 7×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
寸法m(mm)
4.5
寸法S(mm)
7
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
(参考)8
寸法c(mm)
(最小)1.1
寸法m1(mm)
(最小)3.2
寸法dc(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41893214
M4 7×10
42108543
M4 7×10
フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました