※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(750個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41893223
品番
M5 8×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
寸法m(mm)
5.5
寸法S(mm)
8
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
(参考)9.2
寸法c(mm)
(最小)1.1
寸法m1(mm)
(最小)3.3
寸法dc(Φmm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41893223
M5 8×12
42108552
M5 8×12
フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました