※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート無し(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41893372
品番
M3 5.5×8
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
3.7
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
(参考)6.3
寸法c(mm)
(最小)1
寸法m1(mm)
(最小)2.4
寸法dc(Φmm)
8