※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート無し(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41893381
品番
M4 7×10
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
4.5
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
(参考)8
寸法c(mm)
(最小)1.1
寸法m1(mm)
(最小)3.2
寸法dc(Φmm)
10