※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート無し(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(750個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41893397
品番
M5 8×12
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
5.5
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
(参考)9.2
寸法c(mm)
(最小)1.1
寸法m1(mm)
(最小)3.3
寸法dc(Φmm)
12