※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート無し(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41893406
品番
M6 10×13
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.0
寸法m(mm)
6
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
(参考)11.5
寸法c(mm)
(最小)1.5
寸法m1(mm)
(最小)4
寸法dc(Φmm)
13