大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート無し(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41893415
品番
M8 12×17
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
7.5
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
(参考)13.8
寸法c(mm)
(最小)1.5
寸法m1(mm)
(最小)5
寸法dc(Φmm)
17