※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート無し(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41893424
品番
M10 14×19
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
9
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
(参考)16.2
寸法c(mm)
(最小)1.8
寸法m1(mm)
(最小)6
寸法dc(Φmm)
19