※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
41893616
品番
M12 17×24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
11.2
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
(最小)1.4
寸法b(mm)
-
寸法h(mm)
12.5
寸法db(mm)
-
寸法dc(Φmm)
24
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41893616
M12 17×24
42108945
M12 17×24
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)
冨士精密
1パック(2個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました