自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の ナースウェア
WHISeL チュニック WH12201
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41894144
品番
WH12201
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
宝石をイメージしたカッティングの衿元
美しいシルエットデザイン
上品なパイピングでイメージアップ
色
ホワイト
サイズ
3L
材質
TFストレッチラチネ、ポリエステル100%
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
バスト(cm)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応