※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
溝付ナット 高形 2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(8個)
1箱(110個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(12個)
1箱(9個)
ねじの呼び
M10
M36
M14
M22
M24
M27
M30
M33
ねじピッチ
1.5
4
2
2.5
3
3.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41894291
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
12
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
17
寸法n(mm)
2.8
寸法w(mm)
8
ピンサイズ
(割ピン)2.5×25mm
寸法m1(mm)
-
寸法de(Φmm)
-
寸法dw1(Φmm)
約16.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41894291
M10
42109812
M10
溝付ナット 高形 2種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました