自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の スクラブ
WHISeL レディースストレッチスクラブ WH13095
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41894309
品番
WH13095
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ストレッチ性抜群のスクラブ
女性らしいシルエットデザイン
人気のカラー6色をラインナップ
色
サックス
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
バスト(cm)
106
生地
ストレッチトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応